Pinceau plat LM ECONOMY Pour les peintures à base de solvant
Pinceau plat LM ECONOMY
PINCEAU PLAT ECO, 50MM
Art. N° 069304250
EAN 4011231602037
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Poils résistants à l'usure
- Les poils synthétiques spécialement conçus et résistants à l'usure sont polyvalents
Confortable à utiliser
- La poignée en bois tendre brut est confortable et légère durant les longues périodes de travail grâce à son faible poids
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux travaux de peinture simples
Matière des poils | Synthétique |
Couleur des poils | Beige |
Matière de la poignée longue | Bois |
Matière de la cosse | Fer-blanc |
Longueur des poils | 44 mm |
Largeur | 50 mm |
Épaisseur | 15 mm |
Compatible avec les agents de peinture | Peintures et laque à base de solvant |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!