Pinceau plat large Professionnel
Pinceau large Pro peinture à l'eau
BROSSE LARGE PRO, 100MM
Art. N° 0693173100
EAN 4045989210664
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Puissant mélange de poils de Chine noirs purs de grande qualité et de polyester
- Ne gonfle pas dans l'eau
- Bonnes absorption et application de la peinture
- Bonne finition
- Virole en étain, renfort en plastique
- Manche en bois non peint avec support
Fiches de données de sécurité(X)
- Adapté aux travaux de peinture de tous types, tout particulièrement pour les grandes surfaces telles que les meubles, les portes, etc.
- Pour lasures
Matière des poils | Soie de Chine et polyester |
Matière de la poignée longue | Bois |
Longueur des poils | 66 mm |
Largeur | 100 mm |
Épaisseur | 30 mm |