Pinze per fascette stringitubo Clic e Cobra

Pinze per fascette stringitubo Clic e Cobra
PINZE-X-MONT/SMONT-FASCETTE-CLIC/COBRA

Cod. art. 1952004720

EAN 4062856072583

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Pinze per fascette stringitubo Clic e Cobra

Cod. art. 1952004720
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
Per l'apertura e la chiusura di fascette stringitubo senza viti
  • Manico ergonomico ad apertura automatica con codice colore per le funzioni di apertura e chiusura

  • Passaggio rapido dalla funzione di apertura a quella di chiusura tramite rotazione della pinza di 180° sul blocco della fascetta

  • Ideale per aree difficili da raggiungere grazie al design compatto

  • Il peso ridotto del prodotto ne facilita l'utilizzo
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Motori e telai di veicoli, tubazioni del carburante, filtri dell'aria, sterzo, manicotti degli alberi di trasmissione, ecc

  • CAILLAU CLIC (55, 66, 86), CLIC R (R66, R86, R96), CLIC E e Norma tipo Cobra

Lunghezza

180 mm

Peso prodotto (per pezzo)

165,000 g