Pinze speciali per fascette senza orecchie sulle cuffie semiasse

Pinza per fascette stringitubo Ötiker
PINZA-CON-TRASLAZIONE-X-FASCETTE-PIATTE

Cod. art. 1952006835

EAN 4062856072521

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Pinze speciali per fascette senza orecchie sulle cuffie semiasse

Cod. art. 1952006835
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
Per aprire e chiudere le fascette con chiusura dentata che si trovano sulle cuffie di semiassi, ad es. fascette Oetiker tipo 168.

Funzionamento confortevole


L'utilizzo delle fascette in acciaio inossidabile molto resistenti richiede maggior forza, la quale può essere applicata facilmente con questa pinza grazie al rapporto di trasmissione.



Nessun danno alla cuffia dei semiassi



Minimo rischio di lesioni

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

248 mm

Peso prodotto (per pezzo)

291,000 g