Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Pipe cutters with corrugated pipe cutting system

Pipe cutters with corrugated pipe cutting system

Nr art. 071507 800
EAN 4065746691642

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Especially suitable for cutting plastic composite pipes with an outer diameter of up to 26 mm
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./maks. wydajność cięcia rury z tworzywa sztucznego

0-26 mm

Długość (L)

270 mm

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Blade pipe cutters with corrug pipe cutting system

BLDE-SPRE-(F.PIPCTR-071507 800)

Especially suitable for cutting plastic composite pipes with an outer diameter of up to 26 mm