Pipe holder W-IP

Pipe holder W-IP

Ürün no. 5256100061
EAN 4099618232817

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Provides a flexible solution and efficient assembly of pipes on the W-IP mounting profile in combination with round steel clips
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

150 mm

Genişlik (B)

105 mm

Yükseklik (H)

6 mm

Malzeme kalınlığı (t)

6 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (LL1)

65 mm

Uzatılmış delik genişliği (LB1)

14 mm

Yüzey

Toplu sıcak daldırma galvanizli

Ürün ağırlığı (parça başına)

640 g

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Mounting rail W-IP 100

MNTRL-(W-IP)-100X100X4-HDG

Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
x 6 m
Hammer head bolt W-IP

T-HDSCR-W-IP

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 ad.