Pipe holder W-IP

Pipe holder W-IP
SUPPORT W-IP POUR TUYAU

Art. N° 5256100061
EAN 4099618232817

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Provides a flexible solution and efficient assembly of pipes on the W-IP mounting profile in combination with round steel clips
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

150 mm

Largeur (B)

105 mm

Hauteur (H)

6 mm

Épaisseur du matériau (t)

6 mm

Longueur du trou oblong (LL1)

65 mm

Largeur du trou oblong (LB1)

14 mm

Finition

Galvanisé à chaud par lot

Poids du produit (par pièce)

640 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mounting rail W-IP 100

RAIL DE MONTAGE W-IP 100X100X4 GAC

Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
x 6 pcs
T head bolt W-IP

BOULON DE RAIL W-IP

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 pcs