Pipo menteşe, 3 parçalı, kayar çubuklu
Pipo menteşe, 3 parçalı, kayar çubuklu
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Şunun için uygun: | Ahşap ev kapıları |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
DIN yönü | DIN R/L |
Kaymalı yatak | Evet |
Rulo çapı (A) | 16 mm |
Rulo yüksekliği (B) | 62 mm |
Zıvana çapı (C) | 8,1 mm |
Delme açıklığı (D) | 23,3 mm |
Kasa parçası üstünde zıvana uzunluğu (E1) | 40 mm |
Kanat parçası üstünde zıvana uzunluğu (E2) | 51 mm |
2 menteşe ile yük kapasitesi | 60 kg |
Min. elektrik atlaması dayanımı | 16 mm |
Emniyet mandalı | Hayır |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!