Pipo menteşe, 3 parçalı, kayar çubuklu
SPGTHNGE-3PRT-SLIDEBAR-ST-(ZN)-D20
Ürün no. 0686330161
EAN 4047376503328
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Şunun için uygun: | Ahşap ev kapıları, Yan giriş kapıları |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
DIN yönü | DIN R/L |
Kaymalı yatak | Evet |
Rulo çapı (A) | 20 mm |
Rulo yüksekliği (B) | 83 mm |
Zıvana çapı (C) | 9,6 mm |
Delme açıklığı (D) | 33 mm |
Kasa parçası üstünde zıvana uzunluğu (E1) | 44 mm |
Kanat parçası üstünde zıvana uzunluğu (E2) | 60 mm |
2 menteşe ile yük kapasitesi | 100 kg |
Min. elektrik atlaması dayanımı | 16 mm |
Emniyet mandalı | Hayır |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!