Pipo menteşe, iki parçalı
Pipo menteşe, iki parçalı
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Rulo çapı | 16 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
2 menteşe ile yük kapasitesi | 30 kg |
Kaymalı yatak | Hayır |
Rulo yüksekliği | 42,4 mm |
Delme açıklığı | 14 mm |