Pistol grease gun
SNGLHNDGRSEGUN-500G-CART
Ürün no. 0986000012
EAN 4062856133215
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Metal |
Maks. çalışma basıncı | 300 bar |
Bağlantı dişi | M10 x 1 |
Şunun için uygun: | 500 g vidalı kartuş |
Uzunluk | 235 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 807,000 g |
Hortum uzunluğu | 300 mm |
Strok başına besleme hacmi | 1,1 cm³ |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!