Pistol grease gun

SNGLHNDGRSEGUN-CART-400G

Ürün no. 0986000010

EAN 4062856133260

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pistol grease gun

Ürün no. 0986000010
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
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Metal

Maks. çalışma basıncı

300 bar

Bağlantı dişi

M10 x 1

Şunun için uygun:

400 g - çıkarmalı kartuş

Uzunluk

400 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

1400,000 g

Hortum uzunluğu

300 mm

Strok başına besleme hacmi

1,1 cm³

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Metal besleme parçası Gres tabancası için

YEDEK GRES DOLUM POMPASI-110G

x 1 ad.
Hortumlu manuel gres pompası için hortum

LASTİK HORTUM (098600 İÇİN)

Extension hose with lubricating head
x 1 ad.
Mandren

AĞIZLIK (098600 İÇİN)

Gres yağı tabancası için
x 1 ad.
EasyLock gres kaplini

GRES KAPLİNİ EASYLOCK

Araç yapımı, tarım, inşaat ve endüstrideki tüm gresleme işleri ve bakım işleri için hidrolik güvenli hortum ucu.