Pistola di estrusione pneumatica 2C WIT

Pistola d'estrusione pneumatica
PISTOLA-PNEUMATICA-WIT-PE-1.400ML

Cod. art. 0891015

EAN 4048539686025

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Pistola di estrusione pneumatica 2C WIT

Cod. art. 0891015
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
Versione pneumatica
  • Elevata efficienza ed esecuzione più rapida

  • Minore affaticamento dell'utente

  • Con meccanismo per la regolazione della velocità di estrusione
Indicazione

Le pistole di estrusione pneumatiche non includono un adattatore a scollegamento rapido. Filettatura di collegamento (filetto maschio) 1/4 poll.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per il lavoro continuo.

Per malta per iniezione

WIT-PE 500, WIT-PE 1000

Per tipo di cartuccia

Side-by-side (1:3) + 1400 ml

Colore

Grigio, Nero, Rosso

Filettatura di collegamento

1/4 poll.

Pressione di esercizio max

8 bar

Peso prodotto (per pezzo)

6400,000 g

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Nipplo a innesto con filetto femmina serie 2000

INNESTO RUB.RAP.FIL.FEMMINA 1/4