Pistola per cartucce Airquick

Pistola per cartucce pneumatica, Airquick
PISTOLA D'ESTRUSIONE PNEU AIRQUICK

Cod. art. 0891700310

EAN 4011231826365

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Pistola per cartucce Airquick

Cod. art. 0891700310
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
Per sacchetti da 400 ml e cartucce da 310 ml
  • Esecuzione con asta del pistone

  • Impugnatura ergonomica

  • Estrusione rapida

  • Con regolatore di pressione rotante sull'impugnatura per la regolazione di precisione della velocità di fuoriuscita del prodotto

  • Anche per sacchetti da 400 ml grazie allo stantuffo per sacchetti
Indicazione

Il consumo medio delle pistole di estrusione pneumatiche è di circa 7,2 litri/minuto. Attenzione: la pressione massima di esercizio per l'applicazione dei sigillanti è di 6 bar.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Ideale per

Cartuccia da 310 ml, Sacchetto da 400 ml

Lunghezza

470 mm

Filettatura di collegamento

1/4 poll.

Peso dispositivo

1700 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Ghiera a vite Per pistola destrusione

GHIERA A VITE ANT. P/0891 200 600

Per Airquick, Druckfix, Pressfix e Juniorfix
x 1 pz.
Stantuffo premisacchetto

STANTUFFO PREMISACCH.P/0891 200 600

Per applicare adesivi e sigillanti in sacchetto.