Pistolet à colle électrique HKP 300-E

Pistolet à colle électrique HKP 300-E
MASTER

Art. N° 57072000
EAN 4062856037919
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pistolet à colle puissant, idéal pour tous les travaux d'installation, de réparation, de fixation et de décoration
  • Large gamme d'applications grâce au réglage individuel de la température de traitement en fonction de la colle et de l'application

  • La consommation d'énergie de 300 W garantit une chauffe rapide et des performances continues lors de son utilisation

  • Le limiteur de course mécanique de la gâchette permet un réglage optimal du dosage et un réglage individuel par rapport à la taille de la main

  • Manipulation ergonomique grâce à la longue gâchette permettant un travail sans fatigue

  • Le limiteur de course optimise la distance de déclenchement
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour tous les travaux d'installation, de réparation, de fixation et de décoration

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/mise à la terre de protection

Puissance d'entrée

300 W

Température de fusion min./max.

120 jusqu'à 230 °C

Débit par poids min./max.

1-1,5 kg/h

Longueur x hauteur

280 x 210 mm

Poids de la machine

600 g

Longueur de câble

2,4 m

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Colle thermofusible 102

BATONS COLLE P/DEBOSSELEUR (500GR)

Colle thermofusible haute résistance idéale pour un débosselage efficace sur différents matériaux et surfaces.
x 1 pcs
Colle thermofusible 103

BATONS DE COLLE NOIRE SACHET DE 500G

Pour le débosselage efficace sur différentes surfaces et différents matériaux.
x 1 pcs
Colle thermofusible 202

MLTADH-202-500G

Colle thermofusible haute résistance, transparente, pour application universelle
x 1 pcs