Pistolet do klejenia na gorąco HKP 300-E
Pistolet do klejenia na gorąco HKP 300-E
PISTOLET DO KLEJU-EL-(HKP 300-E)
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
- Indywidualna regulacja temperatury obróbki w zależności od kleju i zastosowania oznacza szeroki zakres zastosowań
- Pobór mocy równy 300 W zapewnia szybkie nagrzewanie i ciągłą zdolność do pracy
- Mechaniczny ogranicznik skoku na spuście umożliwia optymalną regulację dawkowania i indywidualne dopasowanie do wielkości dłoni
- Ergonomiczna obsługa dzięki dużemu spustowi umożliwia bezwysiłkową pracę
- Ograniczenie skoku optymalizuje drogę spustu
Materiały dodatkowe(X)
Idealny do wszelkich prac instalacyjnych, naprawczych, montażowych i dekoracyjnych.
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony I/uziemienie ochronne |
Moc wejściowa | 300 W |
Min./maks. temperatura topnienia | 120 do 230 °C |
Min./maks. natężenie przepływu (masowe) | 1-1,5 kg/h |
Długość x wysokość | 280 x 210 mm |
Waga urządzenia | 600 g |
Długość kabla | 2,4 m |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!