Pistolet do piany 1-składnikowej PURLOGIC® Xpress
Pistolet do piany 1-skł., PURLOGIC Xpress
PISTOLET DO PIANY PLAST.
Register now and access more than 60,000 products
Zoptymalizowany system uszczelniający
Dzięki kombinacji uszczelek nie trzeba ponownie dostosowywać uszczelki dyszy
- Niski ciężar własny zapewnia łatwą i bezwysiłkową obsługę
- Ergonomiczny uchwyt pewnie leży w dłoni
- Możliwość płynnej regulacji ilości piany dla uzyskania czystego obrazu natrysku
- Łatwe czyszczenie, ponieważ gromadzenie się piany jest zredukowane dzięki nanopowłoce na igle i stożku
Puszka z pianką poliuretanową powinna być zawsze przykręcona do pistoletów PURLOGIC
®. Pistolet należy w regularnych odstępach czasu czyścić środkiem PURLOGIC® Clean. Zapoznać się z instrukcją obsługi. Można stosować do wszystkich jednoskładnikowych pianek pistoletowych firmy Würth. W przypadku stosowania z innymi puszkami pianki poliuretanowej, należy wcześniej przetestować ich działanie
Materiały dodatkowe(X)
Pistolet jest przeznaczony do nakładania piany 1-składnikowej. Można go stosować do wszystkich dostępnych na rynku pian pistoletowych ze standardowym adapterem do nakręcania. Możliwość precyzyjnego ustawienia ilości piany PU sprawia, że pistolet nadaje się do kontrolowanego dozowania i regulowanego wypełniania złączy co zapewnia precyzyjny i pewny montaż.
Przed użyciem należy sprawdzić, czy pistolet jest odpowiedni i czy działa prawidłowo. Wstrząsnąć dobrze puszkę i zdjąć pokrywkę. Przykręcić pistolet do stojącej puszki. Aby pianka nie wydostawała się z boku adaptera, nie zwlekać z pracą (w razie potrzeby usunąć za pomocą środka do czyszczenia pianki PU, nr art. 0892 160). Lekko nacisnąć spust, aby napełnić pistolet pianką. Pistolet jest teraz gotowy do użycia.
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Czerwony |
Masa produktu (jednej sztuki) | 427 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!