Pistolet do piany 2-składnikowej PURLOGIC® Twinpress
Pistolet do piany 2-skł., PURLOGIC Twinpress
PISTOLET PODWOJNY DO TUB 110ML
Register now and access more than 60,000 products
Ergonomiczny i zrównoważony uchwyt
- Ułatwia użytkowanie pistoletu
- Zaczep można zwalniać jedną ręką
Wysoka transmisja
- Wypychanie z siłą 500 kg zapewnia precyzyjną i niewymagającą wysiłku pracę
- Podwójna przekładnia optymalnie przekazuje siłę na oba tłoki
Szybka dekompresja
- Funkcja zapobiegająca kapaniu zapobiega nadmiernemu wypływowi materiału
- Funkcja zatrzasku zapewnia lepszy uchwyt i zapobiega przesunięciu lub wypadnięciu kartusza
Materiały dodatkowe(X)
Do nakładania pian 2-składnikowych, 2 x 110 ml
- Ergonomiczny i zrównoważony uchwyt
- Ułatwia korzystanie z pistoletu
- Możliwość zwolnienia zatrzasku jedną ręką
- Wysoka transmisja
- Siła wypychania wynosząca 500 kg zapewnia lekką pracę
- Podwójna przekładnia optymalnie rozdziela siłę ręczną na oba drążki popychające, szybkie zwalnianie naciągu
- Funkcja zapobiegająca kapaniu chroni przed nadmiarem materiału
- Funkcja zatrzasku umożliwia lepszy chwyt i zapobiega wyślizgiwaniu się lub wypadaniu kartusza
Materiał | Tworzywo sztuczne - poliamid PA |
Kolor | Czarny |
Długość | 310 mm |
Szerokość | 178 mm |