Pistolet thermique électrique HLG 1600 basic
Pistolet thermique électrique HLG 1600 basic
PISTOLET THERMIQUE HLG 1600 BASIC
Art. N° 57072501
EAN 4065746038348
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Durée de vie élevée (jusqu'à 750 heures)
- Elément chauffant résistant et peu sensible aux chocs
- La conception légère et ergonomique permet de réaliser des travaux encore plus longs avec moins de fatigue
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence | 50 Hz |
Puissance d'entrée | 1600 W |
Température de soufflerie min./max. | 350 jusqu'à 550 °C |
Flux d'air min./max. | 350-500 L/min |
Poids de la machine | 700 g |
Longueur de câble | 5 m |
Type de câble | H05RN-F 2 x 1,0mm² |
Hauteur | 195 mm |
Longueur | 250 mm |
Largeur | 75 mm |