Pistolet wydmuchowy
Pistolet wydmuchowy
PISTOLET DO ODMUCHIWANIA
Register now and access more than 60,000 products
- Materiał: Odlew aluminium
- Mosiężne złącze z połączeniem 1/4"
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Proste 0° |
Długość rury | 33 mm |
Zużycie powietrza | 330 l/min |
Maks. ciśnienie robocze | 10 bar |
Materiał | Odlewanie ciśnieniowe aluminium |
Średnica otworu noska do nitownicy | 1,5 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!