Pkw-Gummiventil Snap-In

Kfz Gummiventil Snap-in
RFNVENT-TR415-GUMMI-15,7X42,5MM

Art.-Nr. 0879415

EAN 4052703684960

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pkw-Gummiventil Snap-In

Art.-Nr. 0879415

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Mit lasermarkiertem Fertigungsdatum auf dem Ventilschaft

Fertigung nach DIN 7780


100 % Dichtheitsprüfung durch Hersteller



Beispiel für ein lasermarkiertes Fertigungsdatum auf dem Ventilschaft:


W4511 steht für Würth, Kalenderwoche 45 im Jahr 2011

Hinweis

Bei Lagerung nach DIN 7716 empfehlen wir die Montage der Gummiventile bis 24 Monate nach Herstellung. Achten Sie unbedingt auf die korrekte Montage mit geeignetem Werkzeug (Ventileinziehhebel, Art.-Nr. PR01_071554_04) und ausreichender Schmierung (Reifenmontagepaste, Art.-Nr. PR01_08901241 bzw. Art.-Nr. PR01_08901221)



Geschwindigkeitsabgrenzung:


  • Für schlauchlose Reifen auf Pkw's sollten bei Geschwindigkeiten >210 km/h (V, W, Y oder ZR) Metallventile (Clamp-In) oder Ventilabstützungen verwendet werden, um die Ventilauslenkung auf einen max. Winkel von 25° zu begrenzen.

  • In einigen Fällen gewährleistet bereits die Felgenkonstruktion, dass die max. Ventilauslenkung nicht überschritten wird. (Dies ist im Einzelfall durch den Anwender zu prüfen).
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

42,5 mm

Passend für Felgenlochdurchmesser

15,7 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen