Pkw-Scheibenwischer Flatblade Pro II
Pkw-Scheibenwischer Flatblade Pro II
SHBWISCH-PKW-FLATBLADE-(PRO II)-475MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbar mit hoher Fahrzeugabdeckung
- 4 Adapter passend auf 2 U-Haken- und 12 Flachwischerarme
- Unabhängig vom Wischmuster (links/rechts) einsetzbar dank symmetrischer Spoilerform
- In 12 verschiedene Längen verfügbar
Einfache und schnelle Montage
- Adapter mit 1-Klick-System
- Wenige Adapter für viele Wischerarme
- Montageanleitung auch als Video über QR Code verfügbar
OE Optik mit maximaler Performance
- Adapterdesign ähnlich zu OE Flachwischern
- Gutes Aerodynamisches Verhalten auch bei hohen Geschwindigkeiten dank der einzigartigen Spoilerform
- Langlebig und Winterresistent dank hochwertigem Synthetik-Kautschuk mit Graphitbeschichtung
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | PRO II |
Länge | 475 mm |
Länge Zoll | 19 in |
Lieferumfang | H Adapter (U-Haken), FB Module, A Adapter, B Adapter |