Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Pkw-Scheibenwischer Heck

Pkw-Scheibenwischer Heck
SHBWISCH-PKW-HECK-(TYP D)-H300-300MM

Art.-Nr. 0848093300
EAN 4053479735719

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Umfangreiches Programm in Aerotwin- sowie Design-Kunststoffwischblatt-Technologie

Einfacher und schneller Wechsel


Durch vormontierte Adapter und einfache Verbindungen



Lange Lebensdauer


Durch verschleißarme Wischkante



Gute Sicht auch bei extremer Witterung


Leichtlaufbeschichtung



Typ A


  • Gleichmäßig starker Anspressdruck an jedem Punkt des Wischfeldes – dadurch Vermeidung von Verschleißspitzen

  • Vormontierter Adapter entsprechend der fahrzeugspezifischen Ausrüstung, für eine einfache Montage


Typ D


  • Design entspricht der Erstausrüstungsoptik

  • Sichere und einfache Montage am Fahrzeug durch integrierte Schnittstelle im Wischblatt


Typ K


  • Bewährte Technik aus dem Frontwischblattbereich

  • Einfache und sichere Montage durch vormontierte Adapter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Typ D: Design-Kunststoffwischblatt (EX300)

Länge

300 mm

Länge Zoll

12 in

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen