Plafonnier LED UBL-12-5 A visser
Plafonnier LED, UBL-12-5
LUMINAIRE-LED-POSE-12-5-EB-ACIER
Art. N° 0976521055
EAN 4099618770623
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Le plafonnier en aluminium oblique est particulièrement adapté à une installation sous les meubles de cuisine pour éclairer le plan de travail de la cuisine
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type d'éclairage | LED |
Tension nominale | 12 V/DC |
Type de montage | A visser |
Matière | Aluminium |
Couleur | Couleur acier inoxydable |
Couleur de la lentille | Blanc |
Puissance | 1,8 W |
Couleur de lumière | Blanc neutre |
Température de couleur | 4000 K |
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
Longueur | 96 mm |
Largeur | 62 mm |
Hauteur | 26 mm |
Type de connexion | Système enfichable LED A, Système enfichable WPS-12 |
Longueur de câble | 2000 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Durée de vie de la source lumineuse | 30000 h |
Flux lumineux | 90 lm |
Avec commutateur | Non |
Classe d'efficacité énergétique | F |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!