Plafonnier à LED EHW 13
Lampe à LED montée en saillie EHW 13 carrée
LUMINAIRE-LED-CARRE-13W-LD2-EB
Art. N° 0976521070
EAN 4099618770777
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Lumière sans UV
- Boîtier pour fixation à vis
- Intensité variable
Fiches de données de sécurité(X)
Pour restaurants, présentoirs, bureaux, vitrines, musées et expositions
![]() | |
Type d'éclairage | LED |
Tension nominale | 24 V/DC |
Type de montage | A visser |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Couleur alu, Couleurs acier inoxydable |
Puissance | 2 W |
Nombre de LED | 50 PCS |
Couleur de lumière | Blanc réglable |
Température de couleur min. | 3000 K |
Température de couleur max. | 6000 K |
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
Longueur | 64 mm |
Largeur | 64 mm |
Hauteur | 9 mm |
Type de connexion | Système enfichable LD2, Système enfichable WPS-24 |
Longueur de câble | 2000 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Durée de vie de la source lumineuse | 30000 h |
Flux lumineux | 176 lm |
Avec commutateur | Non |
Classe d'efficacité énergétique | G |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!