Plafonnier encastré à LED EBL-230-5 pour pose encastrée

Eclairage LED encastré EBL-230-5
LUMINAIRE-LED-(EBL-230-5)-BC

Art. N° 0976502090

EAN 4099618677205

Prix affichés aux clients après connexion
Plafonnier encastré à LED EBL-230-5 pour pose encastrée

Art. N° 0976502090
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
Pour cuisines, salles de bains, salons et chambres
  • Plafonnier encastré rond pour un diamètre d'installation de 150 mm

  • Avec pilote intégré pour un raccordement direct à 230 V.

  • Source de lumière diffuse sans points lumineux visibles

  • Sans variation d'intensité
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'éclairage

LED

Tension nominale

230 V/CA

Matière

Plastique

Couleur

Blanc

Type de montage

Pour encastrement

Puissance

16 W

Nombre de LED

80 PCS

Couleur de lumière

Blanc chaud

Température de couleur

3000 K

Flux lumineux

1500 lm

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

80

Hauteur

38 mm

Diamètre extérieur

165 mm

Diamètre d'installation

150 mm

Profondeur d'installation

35,5 mm

Type de connexion

Câbles ouverts

Longueur de câble

150 mm

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Durée de vie de la source lumineuse

25000 h

Avec commutateur

Non

Classe d'efficacité énergétique

E