Plaka tutucu şeridi, Classic baskılı
NPH-PRNT-STRIP-CLASSIC-3COLOURED
Ürün no. 0826100103
EAN 4011231783590
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Şerit |
Baskı renkleri | 3 renkli |
Taban plakası genişliği için uygun | 460 mm/490 mm/520 mm |
Minimum sipariş miktarı | 100 ADET |
Baskılı şerit genişliği x baskılı şerit yüksekliği | 400 x 12 mm |
Genişlik | 410 mm |
Yükseklik | 21,5 mm |
Malzeme | Plastik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!