Plancher de véhicule Toyota
Plancher de véhicule Toyota, autres
PLANCHER-TOYOTA-PROACE-SL-PL-3000
Art. N° 0963170018
EAN 4050641988089
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Hauteur | 10 mm |
Année de construction | A partir de 2012 |
Couleur | Gris |
Largeur | 1573 mm |
Convient pour le type de véhicule | ProAce L1 |
Matière | Placage en bois dur de hêtre |
Convient pour constructeur du véhicule | Toyota |
Empattement | 3000 mm |
Désignation du type | BOTOPA3000 |
Longueur | 2201 mm |