Plaque à clou rectangulaire, 34 x 27 mm
Plaque à clou
CLOU-RONDEL-27X34MM-AV-CLOU-3,3X70MM
Art. N° 047825 009
EAN 4038898562283
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Facile à enduire de plâtre grâce à sa conception ultraplate
- Les languettes de retenue empêchent les câbles de glisser
- L'isolation étendue du clou évite d'endommager les câbles
- Les ouvertures pour plâtre et surfaces rugueuses assurent une tenue optimale dans le plâtre
Fiches de données de sécurité(X)
Pour fixer les câbles/tuyaux dans les canaux de maçonnerie, les chemins de montage et les murs et plafonds
![]() | |
Longueur de rondelle x largeur de rondelle | 34 x 27 mm |
Diamètre x longueur du clou | 3,3 x 70 mm |
Résistance thermique min./max. | -30 jusqu'à 80 °C |
Matière de la rondelle | Polyéthylène - PE |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!