Plaque antibruit
Plaque insonorisante pour pièces de véhicule
PLAQUE INSONORISANTE 6P. 550X250X2MM
Register now and access more than 60,000 products
- Plaque de bitume extra robuste avec revêtement en polypropylène, autocollante
- Pouvoir adhésif élevé
- Quasiment incassable
- Résistance à l'eau, aux acides faibles, aux solutions alcalines, etc.
- Résiste à des températures comprises entre –30 °C et +80 °C (1 heure à +180 °C)
Fiches de données de sécurité(X)
Empêche le transfert du bruit et des vibrations causés par des pièces de carrosserie comme les passages de roue, le tunnel de cardan, le groupe plancher, les portes et autres pièces latérales à l'intérieur du véhicule.
La surface à encoller doit être propre, exempte de graisse et sèche. Dans de rares cas, l'adhérence peut causer des problèmes, en particulier sur les surfaces fraîchement peintes (agent de nivellement) ainsi que sur les finitions effet martelé ou similaires (surface de contact réduite). Il est recommandé de procéder à un essai au préalable. Après avoir retiré le matériau de revêtement (papier ou film), le panneau de protection anti-bruit Würth est pressé sur la surface, côté adhésif vers le bas. Afin d'obtenir une adhérence parfaite, les matériaux à coller doivent avoir une température de 20 à 25 °C et être pressés avec un rouleau pour éviter les coussins d'air. Le stockage vertical ou en hauteur des pièces est autorisé au plus tôt 1 heure après le collage.
Matière | Bitumes |
Couleur | Gris clair |
Longueur x largeur x épaisseur | 550 x 250 x 2 mm |
Résistance thermique à court terme max. | 180 °C |
Résistance thermique min. | -30 °C |
Résistance thermique max. | 80 °C |
Nombre de pièces | 6 PCS |
Durée de stockage après production | 12 Mois |