Plaque arrière pour tirants, deux pièces

Plaque arrière de tirant en deux parties

Art. N° 5392000308

EAN 4062856220199

Prix affichés aux clients après connexion
Plaque arrière pour tirants, deux pièces

Art. N° 5392000308

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Idéal pour raccorder des structures en bois à des sous-structures en béton, en acier et en bois
  • Idéale pour une large gamme de situations d'installation grâce à une variété de possibilités de combinaison avec l'élément de base correspondant

  • Pré-production en usine possible, comme le montage de la plaque arrière ou le revêtement complet et l'achèvement des murs internes

  • Propriétés de traction élevées
Indication

Aucun endommagement des éléments muraux pendant le transport et réduction des risques de blessures causées par des pièces non saillantes

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pré-assemblage en usine de la plaque arrière avec des pointes d'ancrage ou des vis de suspension pour solive

  • Montage final de l'élément de base à l'aide de vis pias® pour le raccordement à la plaque arrière et de goujons d'ancrage ou de vis à béton pour l'ancrage dans le sol sur le chantier

  • Il est également possible de régler la hauteur facilement et rapidement sur le chantier

Désignation du type

BP 60-440

Largeur

60 mm

Hauteur

440 mm

Épaisseur

3 mm

Nombre de trous

30 PCS

Diamètre du trou

5,1 mm

Homologation

ETA-14/0274

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Elément de base pour tirants, deux pièces

TENSANC-2PCE-HTA-2PV-155X63X60X3,0MM

Idéal pour raccorder des structures en bois à des sous-structures en béton, en acier et en bois
x 10 pcs
Elément de base pour tirants, deux pièces

TENSANC-2PCE-VPLUS-2P-95X90X65X4,0MM

Idéal pour raccorder des structures en bois à des sous-structures en béton, en acier et en bois
x 10 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Connecteur pour sol pour tirants, deux pièces

SPLTLEVLCON-TENSANC-2PCE-353X40X3,0MM

Développement spécial pour l'ancrage par tirant au niveau du sol avec une construction de cadre en bois ou en panneau en bois
x 10 pcs
Vis à bois connecteur de charpente ASSY® 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée

VIS-BOIS-ASSY4-PR-CONNECT.-FT-(A3K)-5X60

Vis à filetage total avec tête bombée esthétique, avec renfort de tige monté sur le dessous pour fixer les pièces de tôle et les connecteurs en métal dans le bois dans les zones intérieures sèches ou abritées sans jeu
x 250 pcs
Clou à peigne / pointe dancrage

POINTES-DANCRAGE-ANNELEES-(A2K)-4X60

Acier zingué (A2K)
x 250 pcs