Plaque de fixation pour fixation à la poignée d'un seul côté

Plaque de fixation pour pièce de poignée de porte

Art. N° 0687250690
EAN 4053479335315

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Adaptée à la fixation de pièces de poignée perforées sur les portes d'entrée

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

La plaque de fixation est placée sur le boîtier de serrure et maintenue en place sur la rosace par deux vis M5.

Matière

Tôle d'acier

Finition

Zingué

Vers DIN

DIN R/L

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis à tête fraisée à six pans creux DIN 7991/ISO 10642 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-FHC-ISO10642-08.8-CLE3-(A2K)-M5X35

x 200 pcs
Vis à tête fraisée à six pans creux DIN 7991/ISO 10642 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-FHC-ISO10642-08.8-CLE3-(A2K)-M5X40

x 200 pcs
Vis à tête fraisée à six pans creux DIN 7991/ISO 10642 acier 8.8 zingué (A2K)

VIS-FHC-ISO10642-08.8-CLE3-(A2K)-M5X45

x 200 pcs
Taquet daccrochage

ZB-HAKENSTIFT-LOTL-ST-(VZ)-8/10X80MM

Conviennent aux portes perforées d'un côté
x 1 pcs