Plaque de montage Nexis ZD 2 pièces
Embase Nexis ZD, fixation 2-3 points
MNTGPL-NEX-ZD-WUEPOSHR-18MM
GRASS
NEXIS
Register now and access more than 60,000 products
- Pour la pose par clipsage des charnières pour meuble Nexis
- Pose et dépose rapides et sans outil de portes de meubles
- Réglage en hauteur ±2,0 mm, assurant une large course de réglage pour compenser les tolérances de fabrication
- Fixation sécurisée côté meuble
Plaque en deux parties, réglage de hauteur en bougeant la partie supérieure de la plaque
- Réglage facile des portes
- Il n'est pas nécessaire de desserrer les vis de fixation lors du réglage
Fiches de données de sécurité(X)
Hauteur de la plaque de montage | 18mm |
Nombre de points de montage | 3 points |
Matière | Acier / fonte de zinc |
Finition | Nickelé |
Type de montage | Pour vis Assy Ø3,5mm |