Plaque de retenue EUROFAST® DVP-EF-4010N
Plaque de tablier EUROFAST DVP-EF-4010N
Art. N° 0838240100
EAN 4038898973980
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
A utiliser avec :
Eurofast et vis OMG
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Diamètre de la rosace | 40 mm |
Épaisseur (h1) | 1,0 mm |
Longueur (l1) | 40 mm |
Convient pour vis | Diamètre 6,0mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Homologation | ETA-06/0007 |
Diamètre du trou (d1) | 6,0 mm |
Largeur (b1) | 40 mm |
Finition | Aluminium-zinc |
Longueur x largeur | 40 x 40 mm |