Plaque de retenue EUROFAST® DVP - EF - 5010N
Plaque de tablier EUROFAST DVP-EF-5010N
Art. N° 0838250100
EAN 4038898973997
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Enr. ATE-06/0007. Testé conformément à la norme DIN 50018 certification "EF" = 15 cycles Kesternich
Fiches de données de sécurité(X)
Eurofast et vis OMG
Matière | Acier |
Diamètre de la rosace | 50 mm |
Épaisseur (h1) | 1,0 mm |
Longueur (l1) | 50 mm |
Convient pour vis | Diamètre 6,3mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Homologation | ETA-06/0007 |
Diamètre du trou (d1) | 6,3 mm |
Largeur (b1) | 50 mm |
Finition | Aluminium-zinc |
Longueur x largeur | 50 x 50 mm |