Plaque de retenue EUROFAST® DVP - EF - 8040D

Plaque de retenue EUROFAST DVP-EF-8040D

Art. N° 0838080402

EAN 4038898974024

Prix affichés aux clients après connexion
Plaque de retenue EUROFAST® DVP - EF - 8040D

Art. N° 0838080402

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Pour la fixation de revêtements de toit et de rails de support
Indication

Pour une utilisation avec Eurofast et vis Olympic

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Épaisseur (h1)

1,0 mm

Longueur (l1)

80 mm

Convient pour vis

Diamètre 6,5mm

Conforme à la norme RoHS

Oui

Homologation

ETA-06/0007

Diamètre du trou (d1)

6,5 mm

Largeur (b1)

40 mm

Finition

Aluminium-zinc

Longueur x largeur

80 x 40 mm