Plaque de retenue EUROFAST® DVP - EF - 8040N
Plaque de retenue EUROFAST DVP-EF-8040N
Art. N° 0838080401
EAN 4038898974017
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Pour une utilisation avec Eurofast et vis Olympic
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Épaisseur (h1) | 1,0 mm |
Longueur (l1) | 80 mm |
Convient pour vis | Diamètre 6,5mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Homologation | ETA-06/0007 |
Diamètre du trou (d1) | 6,5 mm |
Largeur (b1) | 40 mm |
Finition | Aluminium-zinc |
Longueur x largeur | 80 x 40 mm |