Plaque de retenue OMG DVP-DF-51N

Plaque de tablier OMG DVP-DF-51N

Art. N° 0838051002

EAN 4038898960836

Prix affichés aux clients après connexion
Plaque de retenue OMG DVP-DF-51N

Art. N° 0838051002

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs
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
Acier

Diamètre de la rosace

51 mm

Épaisseur (h1)

0,7 mm

Longueur (l1)

51 mm

Convient pour vis

Diamètre 6,5mm

Conforme à la norme RoHS

Oui

Homologation

ETA-09/0337

Diamètre du trou (d1)

6,5 mm

Finition

Aluminium-zinc