Plaque de retenue OMG® DVP-DF-73 N
Plaque de retenue OMG DVP-DF-73N
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Diamètre de la rosace | 73 mm |
Épaisseur (h1) | 0,7 mm |
Longueur (l1) | 73 mm |
Convient pour vis | Diamètre 6,5mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Homologation | ETA-09/0337 |
Diamètre du trou (d1) | 6,5 mm |
Finition | Aluminium-zinc |