Plaque de retenue OMG® DVP-DFB-51 N
Plaque de tablier OMG DVP-DFB-51N avec griffe
Art. N° 0838051003
EAN 4038898960850
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Diamètre de la rosace | 51 mm |
Épaisseur (h1) | 0,7 mm |
Longueur (l1) | 51 mm |
Convient pour vis | Diamètre 6,5mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Homologation | ETA-09/0337 |
Diamètre du trou (d1) | 6,8 mm |
Finition | Aluminium-zinc |