Plaque de retenue OMG® DVP-DFK-73N
Plaque de tablier OMG DVP-DFK-73N
Art. N° 0838073003
EAN 4038898960881
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Nylon (polyamide) |
Diamètre de la rosace | 73 mm |
Épaisseur (h1) | 1,2 mm |
Longueur (l1) | 73 mm |
Convient pour vis | Diamètre 6,5mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Homologation | ETA-09/0337 |
Diamètre du trou (d1) | 6,8 mm |
Finition | Aluminium-zinc |