Plaque de retenue pour outil à insertion automatique EUROFAST® DVP-EF-8240D
Plaque de retenue pour EUROFAST DVP-EF-8240D
PLAQUETTE PR VIS EUROFAST 82X40-4.85
Art. N° 0838707004
EAN 4038898958956
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
A utiliser avec :
Eurofast EDS/BZT/BGT
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre du trou (d1) | 4,85 mm |
Longueur (l1) | 82 mm |
Largeur (b1) | 40 mm |
Épaisseur (h1) | 1,0 mm |
Matière | Acier |
Finition | Aluminium-zinc |
Longueur x largeur x épaisseur | 82 x 40 x 1,0 mm |