Plaque de retenue pour outil à insertion automatique EUROFAST® DVP-EF-8240XH
Plaque de retenue EUROFAST DVP-EF-8240XH
Art. N° 0838080404
EAN 8716103090436
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
A utiliser avec Eurofast EDS/BZT/BGT
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Tôle d'acier |
Épaisseur (h1) | 1,0 mm |
Longueur (l1) | 82 mm |
Convient pour vis | Diamètre 6,5mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Homologation | ETA-06/0007 |
Diamètre du trou (d1) | 7,0 mm |
Largeur (b1) | 40 mm |
Finition | Galvanisation Sendzimir, galvanisation en continu en bandes |
Longueur x largeur | 82 x 40 mm |