Plaque de retenue pour outil à insertion automatique EUROFAST® DVP-EF-ZK-8240D

Plaque de retenue pour EUROFAST DVP-EF-ZK-8240D

Art. N° 0838080407

EAN 4046778118178

Prix affichés aux clients après connexion
Plaque de retenue pour outil à insertion automatique EUROFAST® DVP-EF-ZK-8240D

Art. N° 0838080407

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 90 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Indication

A utiliser avec Eurofast EDS/BZT/BGT

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre du trou (d1)

4,85 mm

Longueur (l1)

82 mm

Largeur (b1)

40 mm

Épaisseur (h1)

1,0 mm

Matière

Métal

Finition

Aluminium-zinc

Design

Stable, Version renforcée

Longueur x largeur x épaisseur

82 x 40 x 1,0 mm