Plaque de retenue pour outil d'insertion automatique EUROFAST® DVP-DF-7070D
Plq tabl. EUROFAST DVP-DF-7070D, outil inst. auto
Art. N° 0838707001
EAN 4038898958925
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
A utiliser avec :
Eurofast EDS / BZT / BGT
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Épaisseur (h1) | 1,0 mm |
Longueur (l1) | 70 mm |
Convient pour vis | Diamètre 7mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Homologation | ETA-06/0007 |
Diamètre du trou (d1) | 7,0 mm |
Largeur (b1) | 70 mm |
Finition | Aluminium-zinc |
Longueur x largeur | 70 x 70 mm |