Plaque de tablier EUROFAST DVP-DFB-8240D
Plaque de tablier EUROFAST DVP-DFB-8240D
Art. N° 0838080406
EAN 4038898958918
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Épaisseur (h1) | 1,0 mm |
Longueur (l1) | 82 mm |
Convient pour vis | Diamètre 7mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Homologation | ETA-06/0007 |
Diamètre du trou (d1) | 7,0 mm |
Largeur (b1) | 40 mm |
Finition | Aluminium-zinc |
Longueur x largeur | 82 x 40 mm |