Plaque de tablier EUROFAST DVP-EF-5010D
Plaque de tablier EUROFAST DVP-EF-5010D
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Diamètre de la rosace | 50 mm |
Épaisseur (h1) | 1 mm |
Longueur (l1) | 50 mm |
Convient pour vis | Diamètre 6,3mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Homologation | ETA-06/0007 |
Diamètre du trou (d1) | 6,3 mm |
Largeur (b1) | 50 mm |
Finition | Aluminium-zinc |
Longueur x largeur | 50 x 50 mm |