Plaque pour système Avec raccord PG

Plaque pour système ISO-FIX
ORSYMOBIL

Art. N° 096380 743
EAN 4065746404747

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour le transport en toute sécurité des systèmes de rangement à compartiments dans la voiture

Installation facile de l'appareil dans la voiture



Fixée par Isofix d'un simple clic



Stockage en toute sécurité


  • Les caisses peuvent être facilement empilées les unes sur les autres (1 maximum)

  • Les deux dimensions de base peuvent être fixées


Charge max. : 25 kg

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

405 mm

Hauteur

120 mm

Longueur

570 mm

Poids du produit (par pièce)

4,280 kg

Matière

Acier / plastique

Couleur

Noir