Plasma cutting machine POWERCUT 70S

Plasma cutting machine POWERCUT 70S

Art. N° 5952200070

EAN 4062856156320

Prix affichés aux clients après connexion
Plasma cutting machine POWERCUT 70S

Art. N° 5952200070
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
Advanced IGBT technology provides reliable constant work with energy savings. Precise cutting edges for all thicknesses up to 16 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

380 V

Épaisseur de coupe maximum pour l'acier

22 mm

Courant min./max.

25-70 A

Puissance max.

7,9 kVA

Fusible principal

16A

Longueur du brûleur

5 m

Indice de protection IP

IP 21

Consommation d'air

300 L/min

Poids de la machine

17 kg

Hauteur

440 mm

Longueur

550 mm

Largeur

250 mm

Plasma cutting machine POWERCUT 70S comprenant:
Tuyau
1 x
Tuyau

SP-GASHOSE-BLUE-4M

Description: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
Quantité: 1 x
Cable
1 x
Cable

SP- EARTH CABLE 16MM2

Quantité: 1 x
Cutting trch P80 f. plasma cut. mach. POWERCUT 70S
1 x
Cutting trch P80 f. plasma cut. mach. POWERCUT 70S

CUTTRCH-P80-F.5952001070

Description: Extremely handy inverter plasma cutting torch with high-frequency ignition, designed with perfect balance and endless comfort thanks to the precisely angled design as it offers a neutral wrist position for ultimate comfort.
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Fiche CEE 400 V, 6 H

CEE-FICHE-400V-5X16A

Raccord à vis avec décharge de tension intégrée, joint et protection anti-pliure pour câble