Plasma cutting machine POWERCUT 70S

Plasma cutting machine POWERCUT 70S

Ürün no. 5952200070

EAN 4062856156320

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plasma cutting machine POWERCUT 70S

Ürün no. 5952200070
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
Advanced IGBT technology provides reliable constant work with energy savings. Precise cutting edges for all thicknesses up to 16 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

380 V

Çelik için maksimum kesme kalınlığı

22 mm

Min./maks. akım

25-70 A

Maks. güç

7,9 kVA

Ana sigorta

16 A

Şalümo uzunluğu

5 m

IP koruma sınıfı

IP 21

Hava tüketimi

300 l/min

Makine ağırlığı

17 kg

Yükseklik

440 mm

Uzunluk

550 mm

Genişlik

250 mm

Plasma cutting machine POWERCUT 70S dahil:
Hortum
1 x
Hortum

SP-GASHOSE-BLUE-4M

Açıklama: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
Miktar: 1 x
Cable
1 x
Cable

SP- EARTH CABLE 16MM2

Miktar: 1 x
Cutting trch P80 f. plasma cut. mach. POWERCUT 70S
1 x
Cutting trch P80 f. plasma cut. mach. POWERCUT 70S

CUTTRCH-P80-F.5952001070

Açıklama: Extremely handy inverter plasma cutting torch with high-frequency ignition, designed with perfect balance and endless comfort thanks to the precisely angled design as it offers a neutral wrist position for ultimate comfort.
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
CEE fiş 400 V, 6 H

PLG-CEE-RED-5PIN-16A-400V-IP44

Screw connection with integrated tension relief, seal and cable kink protector